Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G00DCKR NAND GATE,SINGLE 2INPUT,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1287563
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G00DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Beschreibung: NAND GATE,SINGLE 2INPUT,SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • Logictyp: NAND
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logic ICgehäusestil: SC-70
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G00
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G00
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 1.65 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, ti 74lvc, nand gate, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Gates, Inverter, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G00DCKR, 796-8228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0837*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3969*
€ 0,47231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
REF3025AIDBZT
ab € 0,981*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LV244APWR
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG