Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MAX3232CDR.... TREIBER/RECEIVER, RS-232, SOIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1287437
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MAX3232CDR....
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Treiber
Schnittstellen
Beschreibung: TREIBER/RECEIVER, RS-232, SOIC16
  • RoHS konform: Ja
  • Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Anzahl der Treiber: 2 Treiber
  • max. Betriebstemperatur: 70 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: 0 ᄚC
  • Treiber, IC-Typ: Leitungstreiber/-empfänger
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Treiber IC Bauform: SOIC
  • Spannung, Versorgung min.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • IC-Nummer: MAX3232
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Schnittstellentyp: RS232
  • Product Range: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,869*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TPS65251RHAR
ab € 2,12*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AVC2T45DCTR
ab € 0,258*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G17DBVR
ab € 0,0991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG