Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0046012 KABEL,SILIKON,7ADER,1MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285983
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: 00460 Series
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,92034*
    € 4,56034*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,1472*
    € 5,2434*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 4,41*
    € 9,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 158,81*
    € 241,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 241,04*
    € 286,84
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 219,75*
    € 261,50
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 175,57*
    € 208,93
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 168,76*
    € 200,82
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 162,37*
    € 193,22
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 158,81*
    € 188,98
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 158,81* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015730
    ab € 1,28645*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,08*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 22,91*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52105480 & 52032625
    ab € 130,80*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 25,71*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.