Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0048003 DRAHT,SILIKON,BRAUN,05MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285924
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0048003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Olflex Heat 180 SiF
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 21 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Silikon
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, datenleitung 1x0,5mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 0048003, 1285924, 128-5924
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,14576*
    € 0,20576*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,1618*
    € 0,2218*
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,20*
    € 0,27*
    2 Tage
    200
    100
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 0,1808*
    € 0,3577*
    Lager 139
    76
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 15,88*
    € 29,34*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 25,68*
    € 30,56
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 15,88* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,59*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,26*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,33*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.