Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0047006 EINZELADER, SILIKON, GRÜN, 0.25MM, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285912
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0047006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Olflex Heat 180 SiF
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.15mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Silikon
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze 100m grün, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 0047006, 1285912, 128-5912
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,12452*
    € 0,17752*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,35*
    100
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,298*
    € 0,614*
    2 Tage
    129
    5
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 1,04*
    Lager 139
    37
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 31,56*
    € 50,42*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 50,42*
    € 60,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 42,62*
    € 50,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 41,77*
    € 49,71
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 33,90*
    € 40,34
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 31,56* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.