Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2170489 KABEL,CAT5E,HOCH FLEX,4PAAR,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285779
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170489
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.1mm
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Nennspannung: 125 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 310,22*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 310,22* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 502,11*
    € 597,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 492,21*
    € 585,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 415,98*
    € 495,02
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 336,39*
    € 400,30
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 310,22*
    € 369,16
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015010
    ab € 0,3047*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,32633*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010
    ab € 1,13522*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,11*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 22,98*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,21835*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.