Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TENMA 72-8150 MULTIMETER, CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283644
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-8150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmeßgerät
Multimeter
Multitester
multimeter
Beschreibung: MULTIMETER, CR
  • RoHS konform: Ja
  • Kapazitätsmessgerät: Tragbar
  • SVHC: To Be Advised
  • Displayzählung: 1999
  • Messwert Kapazität, max.: 20000 ᄉF
  • Funktionsumfang d. Kapazitätsmessgeräts: Kapazität, Diode, Widerstand
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Bauelementeprüfung, Kapazitätsmessgeräte, TENMA, 72-8150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG