Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-701 MINI DURCHGANGSKLEMME 2L GRAU 2.5QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283488
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Produktpalette: 264
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wago 260-301, reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 264-701, 1283488, 128-3488
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,4886*
    € 0,6386*
    25 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,4928*
    € 0,6428*
    14 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 0,5397*
    € 0,6897*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,47*
    € 0,73*
    Lager 139
    226
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,761*
    € 1,419*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,419*
    € 1,68861
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-122
    ab € 0,00506*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-151
    ab € 0,0051*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0194*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-322
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501
    ab € 0,70*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-012
    ab € 9,97*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-502
    ab € 1,426*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-503
    ab € 1,436*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-101
    ab € 0,258*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    264-368
    ab € 0,08084*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    264-402
    ab € 0,21861*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    280-432
    ab € 1,39*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    281-492
    ab € 0,6164*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-145/000-023
    ab € 44,86*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-145/000-024
    ab € 44,76*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.