Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 280-637 SCHUTZLEITERKLEMME 3L ABGEWINKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283469
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-637
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Produktpalette: 280
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 280-637, 1283469, 128-3469
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,45*
    ab € 1,975*
    € 2,295*
    25 Tage
    unbekannt
    100
    € 5,50*
    ab € 2,5879*
    € 2,9979*
    100
    € 5,95*
    ab € 2,66609*
    € 3,07609*
    18 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 2,8899*
    € 3,3099*
    Lager 139
    3013
    1
    € 14,99*
    ab € 5,10*
    € 7,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-100
    ab € 0,3796*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-130
    ab € 1,36*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-142
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501
    ab € 1,52*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501/000-006
    ab € 11,86*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-502
    ab € 1,68*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-545
    ab € 1,724*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-506
    ab € 8,46*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-508
    ab € 8,85*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-657
    ab € 2,62*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00509*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0193*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.