Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 280-107 SCHUTZLEITERKLEMME, DIN, GRÜN/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283459
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Produktpalette: 280
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 280-107, 1283459, 128-3459
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 2,16*
    € 2,62*
    19 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 2,234*
    € 2,694*
    25 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 2,2531*
    € 2,7231*
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 2,314*
    € 2,794*
    Lager 139
    247
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,31*
    € 5,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-100
    ab € 0,3796*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-142
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501/000-006
    ab € 11,94*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,51*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-143
    ab € 99,55*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-148
    ab € 1,84*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-506
    ab € 8,47*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-508
    ab € 8,85*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-657
    ab € 2,63*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,03*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00506*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0194*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0192*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-105
    ab € 0,1068*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-126
    ab € 2,208*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.