Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 260-301 EINZELKLEMME 5MM 2LEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283452
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 260-301
reihenklemmen wago
Produktpalette: 260
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 18 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 260-301, 1283452, 128-3452
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,2112*
    € 0,2812*
    26 Tage
    nicht lagernd
    300
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,22*
    € 0,29*
    10 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,2312*
    € 0,3112*
    50
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 0,2386*
    € 0,3186*
    Lager 139
    40902
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,373*
    € 0,644*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-123
    ab € 0,2596*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-132
    ab € 1,89*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-137
    ab € 0,3008*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-154
    ab € 2,34*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-657
    ab € 2,63*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,03*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-832
    ab € 18,87*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00506*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-123
    ab € 0,00503*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-151
    ab € 0,0051*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0194*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-223
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0194*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0192*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    260-361
    ab € 0,0378*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.