Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-731 REIHENKLEMME, DIN-SCHIENE, 4POS, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283446
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-731
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Produktpalette: 264
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago reihenklemmen grau 10mm, reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 264-731, 1283446, 128-3446
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,74*
    € 0,92*
    19 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,7545*
    € 0,9345*
    26 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,76*
    € 0,94*
    25 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,761*
    € 0,941*
    Lager 139
    152
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,27*
    € 2,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-106
    ab € 0,1864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-112
    ab € 5,78*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,74*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-136
    ab € 3,15*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-197
    ab € 10,07*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-198
    ab € 99,87*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-504
    ab € 4,99*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-505
    ab € 4,70*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-720
    ab € 2,95*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-102
    ab € 0,00509*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-103
    ab € 0,0051*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-124
    ab € 0,00504*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-131
    ab € 0,00509*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-202
    ab € 0,0193*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.