Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-711 MINI DURCHGANGSKLEMMEN 2L GRAU TS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283445
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Produktpalette: 264
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wago 260-301, reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 264-711, 1283445, 128-3445
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,56*
    € 0,65*
    21 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,5672*
    € 0,6572*
    26 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,57*
    € 0,66*
    40 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,5703*
    € 0,6703*
    Lager 139
    1063
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,868*
    € 1,344*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-145
    ab € 37,88*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 16,93*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-508
    ab € 10,45*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00702*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-123
    ab € 0,00542*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-151
    ab € 0,00541*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0212*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,027*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501
    ab € 0,82*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-006
    ab € 11,21*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-007
    ab € 2,07*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-023
    ab € 11,65*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-024
    ab € 11,60*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-502
    ab € 1,716*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    264-368
    ab € 0,10254*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.