Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-901 DURCHGANGSKLEMME GRAU 41A 6.0QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283435
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
Produktpalette: 282
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennstrom: 41 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 282-901, 1283435, 128-3435
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,45*
    ab € 0,8796*
    € 1,1496*
    50
    € 5,95*
    ab € 1,19148*
    € 1,53148*
    18 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 1,2864*
    € 1,6464*
    2 Tage
    4
    1
    € 4,99*
    ab € 1,04*
    € 1,65*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 2,02*
    € 3,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501
    ab € 1,53*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-502
    ab € 1,68*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-545
    ab € 1,714*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    282-325
    ab € 0,28685*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    282-402
    ab € 0,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.