Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 281-901 DURCHGANGSKLEMME GRAU 32A 4.0QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283433
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
Produktpalette: 281
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 32 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 281-901, 1283433, 128-3433
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,45*
    ab € 0,5824*
    € 0,7724*
    25 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 0,75*
    € 0,99*
    19 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,90*
    ab € 0,7545*
    € 0,9945*
    50
    € 5,95*
    ab € 0,78126*
    € 1,03126*
    Lager 139
    3974
    1
    € 14,99*
    ab € 1,43*
    € 2,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-106
    ab € 0,1864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-140
    ab € 0,1506*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-170
    ab € 1,2064*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501
    ab € 1,53*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-502
    ab € 1,68*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-545
    ab € 1,724*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-103
    ab € 26,73*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-112
    ab € 5,78*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,74*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-123
    ab € 26,77*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-186
    ab € 4,40*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-197
    ab € 10,07*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-198
    ab € 99,87*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-504
    ab € 4,99*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-505
    ab € 4,70*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.