Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 279-837 SCHUTZLEITERKLEMME, DIN, 4 LEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283401
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-837
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Produktpalette: 279
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 18 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen wago, reihenklemmen, reihenklemme 279-901, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 279-837, 1283401, 128-3401
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,45*
    ab € 1,975*
    € 2,315*
    100
    Frei Haus
    ab € 2,4578*
    € 2,8478*
    100
    Frei Haus
    ab € 2,482*
    € 2,872*
    19 Tage
    unbekannt
    100
    € 5,90*
    ab € 2,5856*
    € 2,9856*
    Lager 139
    92
    1
    € 14,99*
    ab € 4,16*
    € 6,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-114
    ab € 33,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-100
    ab € 0,3796*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-142
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-701
    ab € 1,53*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,45*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-506
    ab € 8,42*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-508
    ab € 8,86*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-647
    ab € 2,61*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-648
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-719
    ab € 2,71*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0194*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-105
    ab € 0,1068*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-126
    ab € 2,208*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-127
    ab € 2,245*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.