Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 280-833 DURCHGANGSKLEMME 4L GRAU 20A 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283397
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Produktpalette: 280
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 280-833, 1283397, 128-3397
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 1,0674*
    € 1,2874*
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,08565*
    € 1,31565*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 1,00*
    € 1,51*
    1 Tag
    356
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 1,03*
    € 1,54*
    Lager 139
    3313
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,71*
    € 2,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-100
    ab € 8,38*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-106
    ab € 0,1864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501
    ab € 1,53*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501/000-006
    ab € 11,85*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-502
    ab € 1,68*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-545
    ab € 1,724*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,43*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-508
    ab € 8,84*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00506*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0192*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-162/003-000
    ab € 77,402*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-169/003-000
    ab € 178,502*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    232-132/005-000
    ab € 101,501*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.