Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 279-831 DURCHGANGSKLEMME 4L GRAU 18A 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283396
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
Produktpalette: 279
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 18 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 279-831, 1283396, 128-3396
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,73*
    € 0,92*
    25 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,75*
    € 0,94*
    19 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,7545*
    € 0,9445*
    25 Tage
    unbekannt
    100
    pro Paket
    € 5,50*
    ab € 0,761*
    € 0,961*
    Lager 139
    498
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,39*
    € 2,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-114
    ab € 33,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-100
    ab € 0,3796*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-142
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-502
    ab € 1,68*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-503
    ab € 1,52*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-504
    ab € 1,714*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-505
    ab € 1,69*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-566
    ab € 1,724*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-701
    ab € 1,53*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,45*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-506
    ab € 8,42*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-508
    ab € 8,86*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-647
    ab € 2,61*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-648
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-719
    ab € 2,71*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.