Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-737 SCHUTZLEITERKLEMME, DIN, 4 LEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283395
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-737
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Produktpalette: 264
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemme gelb grün, reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 264-737, 1283395, 128-3395
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,355*
    € 1,605*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,36*
    € 1,61*
    20 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,386*
    € 1,636*
    26 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 1,40*
    € 1,65*
    Lager 139
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,42*
    € 3,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-145
    ab € 33,73*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-130
    ab € 1,35*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,51*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-506
    ab € 8,47*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-508
    ab € 8,85*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-657
    ab € 2,63*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00506*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-123
    ab € 0,00503*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-151
    ab € 0,0051*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0194*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-223
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0192*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501
    ab € 0,70*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-006
    ab € 9,84*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-007
    ab € 1,748*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.