Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS 430007 KRAFT-KABELSCHNEIDER, RATSCHENPRINZIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283223
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     430007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 270 mm
  • Schneidleistung, max.: 32 mm
  • Schneidart: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, drahtschneider 190mm, kabelschere, ck tools kabelschneider, (Ratschenprinzip), Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, 430007, 1283223, 128-3223
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 134,08*
    € 183,10*
    € 5,90*
    ab € 152,62*
    € 184,01*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 160,59*
    € 194,04*
    € 3,50*
    ab € 167,27*
    € 201,13*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 172,92*
    € 218,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 218,43*
    € 259,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 214,06*
    € 254,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,61*
    € 241,11
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 195,37*
    € 232,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,07*
    € 220,23
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 181,37*
    € 215,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,92*
    € 205,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6751677
    ab € 16,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.