Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 5810160005 STIFTLEISTEN-GEHÄUSE, LE, 60-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282195
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     5810160005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Stiftleiste
stiftleiste 60 polig
IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • Steckverbindermaterial: Polymer, glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: ModICE LE Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 60 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 5810160005, 1282195, 128-2195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,32*
    € 38,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,26*
    € 37,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.