Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 5810130044 STECKER,GEHAEUSE,SE,30KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282186
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     5810130044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
cinch steckverbinder
IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • Steckverbindermaterial: Polymer, glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: ModICE SE Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 5810130044, 1282186, 128-2186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.