Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1282053 Herst.-Nr.: 626259 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ENERGIZER Typ: 626259- Beschreibung: CHARGER,15MIN NIMH EU,ENERGIZER
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Ladegeräte
- Aussen Länge/Höhe: 125mm
- Breite/Weite: 80mm
- Tiefe, Aussen: 27.5mm
- Spannung, Versorgung: 230V ac
- Batterie-Typ: NiMh
- Strom, Lade- max.: 7500mA
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, RoHS konform: Ja, Ladegeräte NiCd/NiMh, ENERGIZER, 128-2053, Stromversorgungen, Batterien, Ladegeräte, 626259, Ladegeräte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 49,77* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 53,90* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 56,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 40,23* | € 47,87 | Ähnlich | | | | € 49,77* | € 59,23 | Ähnlich | | | | € 12,96* | € 15,42 | Ähnlich |  | | | € 70,55* | € 83,95 | Ähnlich | | | | € 12,96* | € 15,42 | Ähnlich | | | | € 21,99* | € 26,17 | Ähnlich | | | | € 21,99* | € 26,17 | Ähnlich | | | | € 21,99* | € 26,17 | Ähnlich |  | | | € 11,08* | € 13,19 | Ähnlich |  | | | € 26,40* | € 31,42 |
|  |  |
|
 |
|
|