Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35ZT100M8X11.5 ALU-ELKO, 100UF, 35V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1281870
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZT100M8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkond...
Beschreibung: ALU-ELKO, 100UF, 35V, RADIAL
  • RoHS konform: Ja
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105ᄚC
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Anschlussraster: 3.5 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Höhe: 11.5 mm
  • Nennspannung: 35 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Kapazitätswert: 100 ᄉF
  • Widerstand, ESW: -
  • Product Range: Baureihe ZT
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: RUBYCON, 35ZT100M8X11.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1082*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V107M8X11
ab € 0,0339*
Ähnlich
Multicomp
MCRH35V107M8X11
ab € 0,0341*
Ähnlich
Nichicon
UPM1V101MPD
ab € 0,112*
Ähnlich
Nichicon
UPW1V101MPD1TD
ab € 0,13*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1V101
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG