Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50YXM4R7MEFC5X11 KONDENSATOR, 4.7æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1281852
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50YXM4R7MEFC5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: YXM
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 80 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 50YXM4R7MEFC5X11, 1281852, 128-1852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0616*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2529*
    € 0,30095
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1611*
    € 0,19171
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1121*
    € 0,1334
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    860020672008
    ab € 0,0305*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V475M5X11
    ab € 0,0165*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H4R7S
    ab € 0,0884*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1HM4R7
    ab € 0,0387*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1H4R7
    ab € 0,0699*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.