Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKUPACK NIMH 9.6V/1.6AH+TAMIYA-STECKER Typ:GPTC201


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1280416
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  GPTC201
EAN:  k.A.
GP BATTERIES Typ: GPTC201
  • Beschreibung: AKKUPACK NIMH 9.6V/1.6AH+TAMIYA-STECKER
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 137mm
  • Breite/Weite: 58mm
  • Spannung, Ausgang: 9.6V
  • Batterie, Bauform: AA
  • Technologie, Batterie: NiMh
  • Leistung, Energiespeicherung: 3900mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
GPTC201
GPTC201
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid Akkus, 128-0416, Batterien, Batterien, Ladegeräte, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren, GP BATTERIES, RoHS konform: Keine Angaben, GPTC201
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 16,14*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG