Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1279327 Herst.-Nr.: 8007-0518 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | PACE Typ: 8007-0518- Beschreibung: POWERMODULE-GESTEUERTE LÖTSTATION
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötstationen & Kits
- Breite/Weite: 130mm
- Gewicht: 2.3kg
- Höhe: 104mm
- Leistung, Abgabe: 90W
- Temperatur, Maximal: 482 C
- Temperatur, Minimal: 37 C
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 8007-0518 |  | 8007-0518 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeuge, Lötzinn, Werkzeuge, Lötstationen, 8007-0518, PACE, 127-9327, RoHS konform: Ja, Lötstationen & Kits |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 203,61* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,80* |
€ 229,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 166,06* | € 197,61 | Zubehör | | | | € 118,46* | € 140,97 | Zubehör | | | | € 182,91* | € 217,66 | Zubehör |  | | | € 339,22* | € 403,67 | Zubehör | | | | € 12,08* | € 14,38 | Zubehör | | | | € 12,08* | € 14,38 | Zubehör | | | | € 12,08* | € 14,38 | Zubehör | | | | € 12,08* | € 14,38 | Zubehör | | | | € 12,08* | € 14,38 | Zubehör | | | | € 12,08* | € 14,38 | Zubehör | | | | € 12,08* | € 14,38 | Zubehör | | | | € 12,08* | € 14,38 | Zubehör | | | | € 122,41* | € 145,67 | Zubehör | | | | € 11,27* | € 13,41 | Zubehör | | | | € 11,27* | € 13,41 |
|  |  |
|
 |
|
|