Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

QUARZ,HC49/4HSMX 30 MHZ Typ:LF XTAL034099


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1276686
Hersteller:  Rakon
Herst.-Nr.:  LF XTAL034099
EAN:  k.A.
RAKON Typ: LF XTAL034099
  • Beschreibung: QUARZ,HC49/4HSMX 30 MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: ICs, Quarze / Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
  • Serie: HC49/4HSMX 30/50/20/18 30 MHZ
  • Temperatur Arbeitsbereich: -10 C bis 60 C
  • Frequenz, Ausgang: 30MHz
  • Kapazität, Last: 18pF
  • Kristallgehäusetyp: HC49/4HSMX
  • Genauigkeit, Frequenz + bei: 50ppm
Weitere Informationen:
Hersteller:
LF XTAL034099
LF XTAL034099
... > Halbleiter & Zubehör > IC's und Quarze > Quarze, Oszillatoren und Module
Weitere Suchbegriffe: ICs, Quarze, Quarze, Oszillatoren und Module, LF XTAL034099, 127-6686, Quarze, Oszillatoren & Resonatoren, RAKON, Quarze, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,3451*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27405*
€ 0,32612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21315*
€ 0,25365
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 0,35*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG