Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

THERMOMETER,DIGITAL Typ:ST-9258


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:   139-1276192
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   ST-9258
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Thermometer
UNBRANDED Typ: ST-9258
  • Beschreibung: THERMOMETER,DIGITAL
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Temperatur
  • Aussen Länge/Höhe: 120mm
  • Breite/Weite: 60mm
  • Gewicht: 77g
  • Batterie, Bauform: 1.5V Button Cell
  • Auflösung: 0.1 C
  • Genauigkeit: +/-1 C
Weitere Informationen:
Hersteller:ST-9258
ST-9258

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Thermometer und Thermokameras
Weitere Suchbegriffe: UNBRANDED, RoHS konform: Keine Angaben, 127-6192, Messgeräte, Temperatur, ST-9258, Thermometer und Thermokameras, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 29,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  29,85* €  35,52 pro Stück
ab 5 Stück €  28,32* €  33,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
FLUKE MC6 METERCLEANER WIPES 6-PACK Typ:FLUKE MC6 Fluke/
FLUKE MC6
€ 9,14* € 10,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG