Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

IC, SM VOLT REFERENZ XFET LDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1274160
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADR441ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Beschreibung: IC, SM VOLT REFERENZ XFET LDO
  • RoHS konform: Ja
  • Referenzspannung: 2.5 V
  • Referenz: Serie
  • min. Eingangsspannung: 3 V
  • max. Eingangsspannung: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Anzahl der Pins: 8
  • Spannung Reference ICgehäusestil: MSOP
  • Temperaturkoeffizient: 10ppm/°C
  • Referenzspannungstoleranz: 3 mV
Weitere Informationen:
WA_NR:
85423990
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spannungsreferenzen, ANALOG DEVICES, ADR441ARMZ
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,99*
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 5,58*
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 7,28*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG