Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6206D FULL BRIDGE DRIVER DMOS, SO24-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1271019
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6206D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Beschreibung: FULL BRIDGE DRIVER DMOS, SO24-24
  • RoHS konform: Ja
  • Ausgangsstrom: 2.8 A
  • max. Betriebstemperatur: 150 ᄚC
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Motortyp: Vollbrücke
  • Anzahl derᅠAusgangskanäle: 4 Ausgänge
  • Spannung, Versorgung max.: 52 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Treiber IC Bauform: SOIC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Spannung, Versorgung min.: 8 V
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs (PMIC), Treiber, Regler, Steuerungen, Motortreiber / Motorsteuerungen, STMICROELECTRONICS, L6206D, 624-8107, 624-8107P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-07
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG