Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY7C68013A-128AXC MIKROCONTROLLER EZ-USB, 7C68013A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269131
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C68013A-128AXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Mikrocontroller
SMD Widerstand
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: EZ-USB Family FX2LP Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, USART, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EZ-USB
  • MCU-Baureihe: FX2LP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY7C68013A-128AXC, 1269131, 126-9131
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    144
    Frei Haus
    ab € 12,87*
    € 15,68*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,14*
    € 16,66*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,41*
    € 16,67*
    2 Tage
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 11,21*
    € 16,93*
    Lager 139
    42
    1
    € 14,99*
    ab € 12,04*
    € 22,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    CY7C68013A-128AXI
    ab € 15,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.