Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELDURCHFUEHRUNG MONTLOCH 22MM PK100 Typ:SB22


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1269043
Hersteller:  Pro Power
Herst.-Nr.:  SB22
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
PRO POWER Typ: SB22
  • Beschreibung: KABELDURCHFUEHRUNG MONTLOCH 22MM PK100
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabelzubehör / Kabeldurchführungen
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Nylon
  • Aussendurchmesser: 23.8mm
  • Entflammbarkeit: UL94V-2
  • Durchmesser, Befestigungsloch: 22mm
  • Durchmesser, Tülle: 17.3mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
SB22
SB22
... > Kabel & Steckverbinder > Kabelzubehör > Kabeldurchführungen
Weitere Suchbegriffe: Halbzeug, SB22, PRO POWER, RoHS konform: Ja, Kabeldurchführungen, Kabelzubehör, 126-9043
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 6,20*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG