Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELDURCHFUEHRUNG MONTLOCH 15.9MM PK100 Typ:SB16


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1269040
Hersteller:  Pro Power
Herst.-Nr.:  SB16
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
PRO POWER Typ: SB16
  • Beschreibung: KABELDURCHFUEHRUNG MONTLOCH 15.9MM PK100
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabelzubehör / Kabeldurchführungen
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Nylon
  • Aussendurchmesser: 18.6mm
  • Entflammbarkeit: UL94V-2
  • Durchmesser, Befestigungsloch: 15.9mm
  • Durchmesser, Tülle: 12.2mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
SB16
SB16
... > Kabel & Steckverbinder > Kabelzubehör > Kabeldurchführungen
Weitere Suchbegriffe: 126-9040, RoHS konform: Ja, PRO POWER, SB16, Kabelzubehör, Kabeldurchführungen, Halbzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,80*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG