Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELDURCHFUEHRUNG MONTLOCH 9.5MM PK100 Typ:SB10


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1269038
Hersteller:  Pro Power
Herst.-Nr.:  SB10
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
PRO POWER Typ: SB10
  • Beschreibung: KABELDURCHFUEHRUNG MONTLOCH 9.5MM PK100
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabelzubehör / Kabeldurchführungen
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Nylon
  • Aussendurchmesser: 12mm
  • Entflammbarkeit: UL94V-2
  • Durchmesser, Befestigungsloch: 9.5mm
  • Durchmesser, Tülle: 6.3mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
SB10
SB10
... > Kabel & Steckverbinder > Kabelzubehör > Kabeldurchführungen
Weitere Suchbegriffe: PRO POWER, Kabelzubehör, Halbzeug, Kabeldurchführungen, SB10, RoHS konform: Ja, 126-9038
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,34*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG