Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELBINDER,370 X 3.60 100PK Typ:CV368SW


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1269012
Hersteller:  Pro Power
Herst.-Nr.:  CV368SW
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
PRO POWER Typ: CV368SW
  • Beschreibung: KABELBINDER,370 X 3.60 100PK
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabelzubehör / Kabelbinder
  • Aussen Länge/Höhe: 370mm
  • Farbe: Black
  • Breite/Weite: 3.6mm
  • Material: Nylon 6-6
  • Verpackungsgröße: 100
  • Breite, Kabelbinder: 3.6mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
CV368SW
CV368SW
... > Kabel & Steckverbinder > Kabelzubehör > Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Befestigungsmaterial, PRO POWER, 126-9012, Kabelzubehör, CV368SW
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 3,35*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Hellermann Tyton
MK10
€ 61,51*
€ 73,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG