Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, PSOC 1 Family CY8C29x66 Series Microcontrollers, M8C, 24 MHz, 32 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1267196
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8C29566-24AXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikroprozessor
8 bit mikrocontroller
ADC-Auflösung: 14 Bit
  • Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C29x66 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: M8C
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 1
  • MCU-Baureihe: CY8C29x66
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, mikrocontroller cypress, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, CYPRESS SEMICONDUCTOR, CY8C29566-24AXI, 1267196, 126-7196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.