Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, PSOC1, PSOC 1 Family CY8C27x43 Series Microcontrollers, M8C, 24 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1267185
Herst.-Nr.:
     CY8C27243-24PVXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 14 Bit
  • Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C27x43 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Bausteinkern: M8C
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 1
  • MCU-Baureihe: CY8C27x43
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES, CY8C27243-24PVXI, 1267185, 126-7185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE1020
    ab € 13,17*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932
    ab € 13,41*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,61*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04ST
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.