Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 6-1624112-2 DROSSEL, 0603 BAUFORM, 3N3, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1265445
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1624112-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Beschreibung: DROSSEL, 0603 BAUFORM, 3N3, 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.08 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 3.3 nH
  • SVHC: To Be Advised
  • DC Nennstrom: 700 mA
  • Bauform: 0603 [Metrisch 1608]
  • Product Range: Baureihe 3650
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, TE CONNECTIVITY, 6-1624112-2, 532-2658, 532-2658P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 85,73*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 145,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG