Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS 2955-20R-1 GEHÄUSE, SCHLÜSSELANHÄNGER, 1 TASTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1264652
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     2955-20R-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
batteriefach
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.47 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Außentiefe - metrisch: 57 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.24 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 12 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, 2955-20R-1, 1264652, 126-4652
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,74*
    € 7,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,20*
    € 8,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CamdenBoss
    2955-20R-3
    ab € 6,79*
    Ähnlich
    CamdenBoss
    2955-20R-5
    ab € 6,98*
    Ähnlich
    CamdenBoss
    2955-20R-4
    ab € 4,76*
    Ähnlich
    CamdenBoss
    2955-20R-2
    ab € 4,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.