Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTIMETER,5000 COUNT Typ:U1252A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1263218
Hersteller:  Agilent Technologies
Herst.-Nr.:  U1252A
EAN:  k.A.
AGILENT TECHNOLOGIES Typ: U1252A
  • Beschreibung: MULTIMETER,5000 COUNT
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Digital
  • Frequenzmessbereiche: 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz
  • Genauigkeit, DC-Spannungsbereich: +/-0.025% + 5 counts
  • Genauigkeit, AC-Strombereich: +/-0.7% + 20 counts
  • Genauigkeit, AC-Spannungsbereich: +/-0.4% + 25 counts
  • Genauigkeit, DC-Strombereich: +/-0.05% + 5 counts
  • Genauigkeit, Frequenz-Messbereich: +/-0.02% + 3 counts
Weitere Informationen:
Hersteller:
U1252A
U1252A
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-/ Analogmultimeter
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, Messgeräte, Digital, Digital-/ Analogmultimeter, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, RoHS konform: Keine Angaben, 126-3218, AGILENT TECHNOLOGIES, U1252A
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 367,00*
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 409,05*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG