Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD1 VERSORGUNGSEINHEIT 230V EURO-STECKER Typ:0053400699


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1256931
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  0053400699
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
COOPER TOOLS / WELLER Typ: 0053400699
  • Beschreibung: WD1 VERSORGUNGSEINHEIT 230V EURO-STECKER
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötkolben
  • Breite/Weite: 108mm
  • Länge: 134mm
  • Höhe: 147mm
  • Spannung, Versorgung, AC: 230V
  • Frequenz, Versorgung max.: 60Hz
  • Frequenz, Versorgung min.: 50Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
0053400699
0053400699
... > Werkstattbedarf > Lötwerkzeuge und Lötzinn > Lötstationen
Weitere Suchbegriffe: 0053400699, 125-6931, RoHS konform: Ja, Lötwerkzeuge, Lötzinn, Werkzeuge, Lötstationen, COOPER TOOLS / WELLER
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 155,00*
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 157,33*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Cooper
0052917999
€ 141,09*
€ 167,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG