Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 4000392 BATTERIE-/AKKUTESTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1253176
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     4000392
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
Batterieprüfgeräte
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 34 mm
  • Außenbreite: 100 mm
  • Spannungsmessbereich DC: 0V bis 12V
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Alkali, Li, NiCd, NiMH, Zink
  • Außentiefe: 195 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Batterietester, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, batterieprüfgeräte, knopfbatterien nimh, Akkutester, Batterie-, Elektrische, elektronische, Messtechnik, ANSMANN, 4000392, 1253176, 125-3176
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    59
    1
    € 4,95*
    ab € 36,11*
    € 45,92*
    1
    € 4,00*
    ab € 36,35*
    € 47,18*
    1 Tag
    20
    1
    € 4,90*
    ab € 37,43*
    € 47,19*
    1
    € 5,50*
    ab € 38,86*
    € 50,57*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 54,61*
    € 79,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,08*
    € 94,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,00*
    € 91,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,98*
    € 76,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,50*
    € 70,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,17*
    € 69,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,61*
    € 64,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.