Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 926883-1 CRIMPPIN,MESSING,0.5-2.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1248240
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926883-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsenkontakte
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK von AMP
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0894*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2282*
    € 0,27156
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2037*
    € 0,2424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2005*
    € 0,2386
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,1619*
    € 0,19266
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,1461*
    € 0,17386
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-1579007-5
    ab € 56,76*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 28,73*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.