Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Faseroptik Steckverbinder
>
Artikel
BROADCOM HFBR-4531Z STECKVERBINDER, FASEROPTIK, VLINK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1247674
Hersteller:
Broadcom
Herst.-Nr.:
HFBR-4531Z
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
Simplex Steckverbinder
Glasfaseranschluss:
Vlink
Steckverbindermaterial:
Kunststoffgehäuse
Produktpalette:
HFBR-453XZ
Faserdurchmesser:
1mm
Fasertyp:
Polymerfaser
SVHC:
Decamethylcyclopentasiloxane (21-Jan-2025)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
LWL-Dämpfungsglieder & -Steckverbinder
>
LWL-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
faseroptik steckverbinder
,
LWL-Dämpfungsglieder
,
LWL-Steckverbinder
,
Steckverbinder
,
BROADCOM
,
HFBR-4531Z
,
1247674
,
124-7674
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,41*
Lager 139
2 Tage
5251
1
€ 14,99*
ab € 0,70*
€ 2,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,033*
€ 1,22927
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom HFBR LWL-Kabel 100m Single Mode Verlegekabel, Monofaser Schwarz
Broadcom
HFBR-RUS100Z
€ 112,42*
Zubehör
BROADCOM HFBR-4597Z FASEROPTIK CRIMPWERKZEUG
Broadcom
HFBR-4597Z
€ 561,89*
Zubehör
Broadcom Poliersatz Anwend.f. Broadcom-Steckverbinder der Serie Versatile Link und LWL-Komponenten ,enth. Pinkfarbener
Broadcom
HFBR-4593Z
€ 5,39*
Zubehör
Glasfaserkabel, Polymerfaser, 1mm, 1 Faser(n), 2.2 mm, 1640 ft, 500 m
Broadcom
HFBR-RUS500Z
€ 479,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.