Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR FAN7527BN PFC CONTROLLER, DIP8, 7527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1241882
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FAN7527BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Versorgungsstrom: 3 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • UVLO: 3 V
  • Bauform - Controller-IC: DIP
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -25 ᄚC
  • Einschaltstrom: 60 ᄉA
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Tastverhältnis (%): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 14 V
  • Frequenz: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, ON SEMICONDUCTOR, FAN7527BN, 1241882, 124-1882
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,95*
    ab € 0,29*
    € 0,53*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 0,264*
    € 0,59*
    1
    Frei Haus
    ab € 1,05*
    € 1,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2608-42
    ab € 0,671*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.