Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ECW0.4 KUPFERLACKDRAHT 0.4MM 450M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1230978
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ECW0.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,4mm
kupferdraht
Produktpalette: ECW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötdraht, Löttechnik, Lötzinn, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, ECW0.4, 1230978, 123-0978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 18,71* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 32,18*
    € 38,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 31,14*
    € 37,06
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 25,64*
    € 30,51
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,80*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.5
    ab € 16,76*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.56
    ab € 16,48*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.71
    ab € 16,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.