Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ECW0.2 KUPFERLACKDRAHT 0.2MM 1850M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1230974
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ECW0.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 32 awg
kupferdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 1850 m
  • Produktpalette: ECW
  • Mantelfarbe: Ohne Mantel
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 32 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: BS 4520, BS 60317/20
  • Außendurchmesser: 0.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.036 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 6069 ft
  • Nennspannung: 7 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, ECW0.2, 1230974, 123-0974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 18,57* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,03*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,32*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.224
    ab € 18,17*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW0.315
    ab € 17,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.