Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUNCTION GENERATOR,ARBITRARY Typ:TG4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1230642
Herst.-Nr.:  TG4001
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren
TTI (THURLBY THANDAR INSTRUMENTS) Typ: TG4001
  • Beschreibung: FUNCTION GENERATOR,ARBITRARY
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Signalgeneratoren
  • Aussen Länge/Höhe: 130mm
  • Breite/Weite: 212mm
  • Tiefe, Aussen: 335mm
  • Gewicht: 4.1kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
TG4001
TG4001
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Funktionsgeneratoren
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Anzeigeninstrumente, 123-0642, RoHS konform: Keine Angaben, TTI (THURLBY THANDAR INSTRUMENTS), Signalgeneratoren, TG4001, Labor-Ausrüstung
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.427,53*
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 1.464,45*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,45*
€ 1.742,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG