Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY CB10LV471M TRIMMPOTENTIOMETER, EINST. OBEN, 470R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1227535
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CB10LV471M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Beschreibung: TRIMMPOTENTIOMETER, EINST. OBEN, 470R
  • RoHS konform: Ja
  • Nennleistung: 150 mW
  • Potentiometereinbau: Durchsteckmontage
  • Bahnwiderstand: 470 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • MSL: -
  • Anzahl der Drehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 500ppm/ᄚC
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 20%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe CB10
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Potentiometer, Zubehör, Trimmpotentiometer, CITEC - TE CONNECTIVITY, CB10LV471M, 473-534, 473-534P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,367*
€ 1,62673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,20*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 0,985*
Zubehör
TE Connectivity
CP105908
ab € 0,689*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 0,875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG